Especificaciones
Dimensions
- Bolt Center To Center Length2.1250 pulg.
- Bore Diameter5/8 pulg.
- Longitud a través del orificio1-35/64 pulg.
- Overall Length Diameter3.0000 pulg.
Details
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuestoA-JEL202-010D1
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieJELFU
- Estándares cumplidosAFBMA, ISO
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO4547359080902
Descripción general
Descripción del fabricante
JELFU-5/8 BRIDA BRG
- Esta carcasa de cojinetes de forma cuadrada se puede montar en las paredes laterales de la maquinaria y similar utilizando cuatro pernos
- La construcción alrededor del cojinete es sencilla y el montaje es sencillo
- Este es el tipo de brida más utilizado
- Carcasa de hierro fundido con sellos de contacto