Motion
JELFU-15/16

NTN
JELFU-15/16

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 15/16 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, material de carcasa de hierro fundido, sello de contacto
Artículo MI #02010297
No. Fabricante JELFU-15/16
Precio117.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
JELFU-15/16

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 15/16 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 2-Bolt, material de carcasa de hierro fundido, sello de contacto
Artículo MI #02010297
No. Fabricante JELFU-15/16
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
Precio117.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de Upc del fabricante
    4547359080858
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359080858

Descripción general

Descripción del fabricante
JELFU-15/16 UNIDAD DE COJINETE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno