Motion
JELFU-1

NTN
JELFU-1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 1 pulg., montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de collar excéntrico, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02010365
No. Fabricante JELFU-1
Precio140.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
JELFU-1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 1 pulg., montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de collar excéntrico, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02010365
No. Fabricante JELFU-1
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
Precio140.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    2.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    2.7813 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de Upc del fabricante
    4547359080742
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
JELFU-1.1/4S BRIDA BRG
  • Carcasa embridada de hierro fundido con base sólida para amortiguación de vibraciones y rigidez estructural
  • Plaquita de rodamiento de bolas de ranura profunda y doble sellado NTN Ultra Class con un anillo interior estrecho para cargas radiales moderadas y cargas de empuje ligero o combinadas
  • Los sellos de contacto de caucho sintético mantienen el lubricante y los contaminantes fuera, y los dedos proporcionan una protección de sellado adicional
  • Collarín de bloqueo excéntrico para fijar el cojinete al eje
  • Engrasador de latón en la carcasa para volver a aplicar lubricante
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno