Motion
JELFU-1.1/2

NTN
JELFU-1.1/2

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-1/2 pulg., montaje de brida 4-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #02010403
No. Fabricante JELFU-1.1/2
Precio198.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
JELFU-1.1/2

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-1/2 pulg., montaje de brida 4-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #02010403
No. Fabricante JELFU-1.1/2
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
Precio198.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.0000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2-15/64 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    5.1563 pulg.
  • Peso
    1 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    A-JEL208-108D1
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    JELFU
  • Estándares cumplidos
    AFBMA, ISO
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359080728

Descripción general

Descripción del fabricante
JELFU-1.1/2 BRIDA BRG
  • Esta carcasa de cojinetes de forma cuadrada se puede montar en las paredes laterales de la maquinaria y similar utilizando cuatro pernos
  • La construcción alrededor del cojinete es sencilla y el montaje es sencillo
  • Este es el tipo de brida más utilizado
  • Carcasa de hierro fundido con sellos de contacto
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"