Motion
JELFU-1.11/16

NTN
JELFU-1.11/16

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-11/16 pulg., montaje de brida 4-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #02010405
No. Fabricante JELFU-1.11/16
Price$243.78/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
JELFU-1.11/16

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-11/16 pulg., montaje de brida 4-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello de contacto
Artículo MI #02010405
No. Fabricante JELFU-1.11/16
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
Price$243.78/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    4.1250 pulg.
  • Bore Diameter  
    1-11/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2-15/64 pulg.
  • Overall Length Diameter  
    5.4063 pulg.

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    A-JEL209-111D1
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    JELFU
  • Estándares cumplidos
    AFBMA, ISO
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359080766

Descripción general

Descripción del fabricante
JELFU-1.11/16 BRIDA BRG
  • Esta carcasa de cojinetes de forma cuadrada se puede montar en las paredes laterales de la maquinaria y similar utilizando cuatro pernos
  • La construcción alrededor del cojinete es sencilla y el montaje es sencillo
  • Este es el tipo de brida más utilizado
  • Carcasa de hierro fundido con sellos de contacto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo