Especificaciones
Dimensiones
- Altura total85 mm
- Longitud total149 mm
- Ancho general32 mm
- Tamaño del puerto1/4 pulg.
- Tamaños de puerto1/4 NPTF
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Material del cuerpoAluminio
- País de origenJP
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv1.9 (1 a 4/2 (P a A/B)) Cv, 2.2 (4/2 a 5/3 (A/B a EA/EB)) Cv
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Estado normalNormalmente abierto
- Número de Puertos5
- Número de puestos2
- Número de solenoidesIndividual
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto (lado)
- Tiempo de respuesta30 ms
- Material del selloNitrilo
- SerieVF
- Conducto de voltaje permitido del solenoide±10 %
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN
- Consumo de energía del solenoide1.5 W
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Conductancia sónica (C)7.1 (1 a 4/2 (P a A/B)) dm3/(s.bar), 7.7 (4/2 a 5/3 (A/B a EA/EB)) dm3/(s.bar)
- Estándares cumplidosCE, JIS, RoHS
- Función de la válvulaCarrete
Descripción general
- Válvula de solenoide de 5 puertos
- Consumo de energía: 1.55W estándar, 0.5W con circuito de ahorro de energía
- Rectificador de onda completa (CA) integrado
- Estilos de montaje en base y con puerto en el cuerpo