Motion
NVFA3230-02N
Válvula pilotada neumática - Cuerpo con puerto, 5 puerto, 2 posiciones
Artículo MI #02010552
No. Fabricante NVFA3230-02N
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula pilotada neumática - Cuerpo con puerto, 5 puerto, 2 posiciones
Artículo MI #02010552
No. Fabricante NVFA3230-02N
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    36 mm
  • Longitud total
    87 mm
  • Ancho general
    26.4 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/4 NPT

Detalles

  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.9 Mpa2
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.1 a +0.9 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
NVFA3230-02N VÁLVULA, AIRE, 1/4" NPT

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno