Especificaciones
Dimensiones
- Altura total45 mm
- Longitud total112 mm
- Ancho general32 mm
- Tamaño/tipo del puerto 13/8 NPT
Detalles
- Dirección del flujo4-Way
- Presión máxima de funcionamiento+0.9 Mpa2
- Número de pilotosPiloto único
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.15 a +0.9 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Estándares cumplidosJIS