Motion
NVFM250-N02-01

SMC CORP OF AMERICA
NVFM250-N02-01

Válvula de control de aire mecánica - Con puerto de cuerpo, 5 puertos, palanca de rodillo accionada, presión MÍN. de +0.1 MPa, presión MÁX. de +1 Mpa2
Artículo MI #02010565
No. Fabricante NVFM250-N02-01
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NVFM250-N02-01

Válvula de control de aire mecánica - Con puerto de cuerpo, 5 puertos, palanca de rodillo accionada, presión MÍN. de +0.1 MPa, presión MÁX. de +1 Mpa2
Artículo MI #02010565
No. Fabricante NVFM250-N02-01
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    40 mm
  • Longitud total
    136.2 mm
  • Ancho general
    23 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/4 NPT (principal)
  • Tamaño/tipo del puerto 2
    M5x0.8 ISO (Piloto)
  • Recorrido del posicionador de la válvula
    6.2 mm
  • Peso
    310 g

Detalles

  • Tipo de actuador
    Palanca de rodillo
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • País de origen
    JP
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    18 mm2
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.1 MPa
  • Número de Puertos  
    5
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.1 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Tipo de piloto
    Piloto interno
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Función de la válvula
    Carrete

Descripción general

Descripción del fabricante
NVFM250-N02-01 VÁLVULA, MECÁNICA (NYLON)
  • Fluido: aire, gas inerte
  • Rango de presión de funcionamiento: 15 a 150 PSIG
  • Área efectiva (Cv): 18mm 2 (1.0)
  • Frecuencia máxima (estilo de funcionamiento mecánico):300 c.p.m. o menos
  • Peso: 10.3 onzas

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno