Especificaciones
Dimensiones
- Altura total40 mm
- Longitud total161.2 mm
- Ancho general23 mm
Detalles
- Tipo de actuadorSelector de giro
- Material del cuerpoAluminio
- País de origenEE. UU.
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv18 mm2
- Dirección del flujo4-Way
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- Medio de funcionamientoAire, gas inerte
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.1 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +60 °C
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Material del selloNitrilo
- SerieVF
- Estándares cumplidosJIS
- Función de la válvulaCarrete
Descripción general
- Fluido: aire, gas inerte
- Rango de presión de funcionamiento: 15 a 150 PSIG
- Área efectiva (Cv): 18mm 2 (1.0)
- Frecuencia máxima (estilo de funcionamiento mecánico):300 c.p.m. o menos
- Peso: 10.3 onzas