Especificaciones
Detalles
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento101 psi
- Número de Puertos5
- Número de puestos2
- Número de solenoidesIndividual
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Material del selloGoma
- SerieVK3000
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Función de la válvulaAlfombra
Descripción general
- Fluido: aire
- Rango de presión de funcionamiento: 0 a 0.7
- Área efectiva mm2 (factor Cv): 1.8~3.1 (0.1~0.17)
- Tensión nominal: 110, 110, 200, 220, 240VAC; 6, 12, 24, 58VDC
- Construcción protectora: a prueba de polvo