Motion
VK3140-5DZ-01

SMC CORP OF AMERICA
VK3140-5DZ-01

TIPO DE VÁSTAGO DE VÁLVULA DE SOMBRILLA DE 5 PUERTOS, MONTAJE EN BASE
Artículo MI #02010645
No. Fabricante VK3140-5DZ-01
Precio59.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VK3140-5DZ-01

TIPO DE VÁSTAGO DE VÁLVULA DE SOMBRILLA DE 5 PUERTOS, MONTAJE EN BASE
Artículo MI #02010645
No. Fabricante VK3140-5DZ-01
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
Precio59.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    78.5 mm
  • Ancho general
    18 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 con subplaca
  • Tamaños de puerto
    Subplaca montada
  • Tamaño del puerto de la subplaca
    1/8 BSPP

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide de acción directa
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • País de origen
    JP
  • Descripción Palabra clave
    Subplaca no incluida
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Tiempo de respuesta
    10 ms
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    VK3000
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -10 a +10 %
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Consumo de energía del solenoide
    4.3 W
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Conductancia sónica (C)
    0.54 (A/B a R1/R2) dm3/(s.bar), 0.63 (P a A/B) dm3/(s.bar)
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Función de la válvula
    Alfombra

Descripción general

Descripción del fabricante
VK3140-5DZ-01 VÁLVULA SOL 24VDC
  • Fluido: aire
  • Rango de presión de funcionamiento: 0 a 0.7
  • Área efectiva mm2 (factor Cv): 1.8~3.1 (0.1~0.17)
  • Tensión nominal: 110, 110, 200, 220, 240VAC; 6, 12, 24, 58VDC
  • Construcción protectora: a prueba de polvo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"