Especificaciones
Dimensiones
- Altura total78.5 mm
- Ancho general18 mm
Detalles
- AccionamientoSolenoide de acción directa
- Material del cuerpoAluminio
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento101 psi
- Número de Puertos5
- Número de puestos2
- Número de solenoidesIndividual
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- Tipo de tuberíaMontaje en base
- Tiempo de respuesta15 (estándar) ms
- Material del selloGoma
- SerieVK3000
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-10 a +10 %
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN
- Consumo de energía del solenoide4.3 W
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Conductancia sónica (C)0.48 (A/B a R1/R2) dm3/(s.bar), 0.5 (P a A/B) dm3/(s.bar)
- Estándares cumplidosJIS
- Función de la válvulaAlfombra
Descripción general
- Fluido: aire
- Rango de presión de funcionamiento: 0 a 0.7
- Área efectiva mm2 (factor Cv): 1.8~3.1 (0.1~0.17)
- Tensión nominal: 110, 110, 200, 220, 240VAC; 6, 12, 24, 58VDC
- Construcción protectora: a prueba de polvo