Motion
VK3140Y-5G
TIPO DE VÁSTAGO DE VÁLVULA DE SOMBRILLA DE 5 PUERTOS, MONTAJE EN BASE
Artículo MI #02010651
No. Fabricante VK3140Y-5G
Precio46.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
TIPO DE VÁSTAGO DE VÁLVULA DE SOMBRILLA DE 5 PUERTOS, MONTAJE EN BASE
Artículo MI #02010651
No. Fabricante VK3140Y-5G
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
Precio46.30 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    VK3000
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Ojal
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Función de la válvula
    Alfombra

Descripción general

Descripción del fabricante
VK3140Y-5G VÁLVULA SOL 24VDC, BAJO VATIO
  • Fluido: aire
  • Rango de presión de funcionamiento: 0 a 0.7
  • Área efectiva mm2 (factor Cv): 1.8~3.1 (0.1~0.17)
  • Tensión nominal: 110, 110, 200, 220, 240VAC; 6, 12, 24, 58VDC
  • Construcción protectora: a prueba de polvo

También puede gustarle