Motion
VKF332V-5DZ-M5

SMC CORP OF AMERICA
VKF332V-5DZ-M5

Válvula de control de aire operada por solenoide - Con puerto de cuerpo, 3 puertos, 2 posiciones, solenoide único
Artículo MI #02010687
No. Fabricante VKF332V-5DZ-M5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VKF332V-5DZ-M5

Válvula de control de aire operada por solenoide - Con puerto de cuerpo, 3 puertos, 2 posiciones, solenoide único
Artículo MI #02010687
No. Fabricante VKF332V-5DZ-M5
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    63 mm
  • Longitud total
    71.5 mm
  • Ancho general
    27 mm

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide de acción directa
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.11 (A a R) Cv, 0.15 (P a A) Cv
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    14 psi
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de 122 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Tiempo de respuesta
    15 ms
  • Material del sello
    Goma
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    ±10 %
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Consumo de energía del solenoide
    4.3 (CC) W
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Estándares cumplidos
    ISO VG32, JIS B 8374-1981
  • Función de la válvula
    Alfombra

Descripción general

Descripción del fabricante
VKF332V-5DZ-M5 VÁLVULA, SGL SOL, CUERPO

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good