Motion
NVFR2110-5DZ-01T

SMC CORP OF AMERICA
NVFR2110-5DZ-01T

SOL VÁLVULA *LQA
Artículo MI #02010693
No. Fabricante NVFR2110-5DZ-01T
Precio83.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NVFR2110-5DZ-01T

SOL VÁLVULA *LQA
Artículo MI #02010693
No. Fabricante NVFR2110-5DZ-01T
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
Precio83.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de puerto
    1/8 NPTF
  • Tamaño del puerto de la subplaca
    1/8 NPTF

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    130 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base sin conexión
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    VFR
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
NVFR2110-5DZ-01T VÁLVULA SOL

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"