Motion
VM1000-4N-32B

SMC CORP OF AMERICA
VM1000-4N-32B

Válvula mecánica con puertos 3
Artículo MI #02010789
No. Fabricante VM1000-4N-32B
Precio19.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VM1000-4N-32B

Válvula mecánica con puertos 3
Artículo MI #02010789
No. Fabricante VM1000-4N-32B
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
Precio19.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    41.4 mm
  • Longitud total
    46.4 mm
  • Ancho general
    11 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    2.5 mm (D.I. del tubo) con púas
  • Recorrido del posicionador de la válvula
    4.5 mm
  • Peso
    31 g

Detalles

  • Tipo de actuador
    Pulsador
  • Material del cuerpo
    PBT
  • País de origen
    JP
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    1 mm2
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Color de la perilla
    Negro
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.8 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    0 MPa
  • Estado normal
    Normalmente abierto
  • Número de Puertos  
    3
  • Número de puestos
    2
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Rango de presión de funcionamiento
    De 0 a +0.8 Mpa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Tipo de conexión de puerto
    Con púas
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Función de la válvula
    Alfombra

Descripción general

Descripción del fabricante
VM1000-4N-32B VÁLVULA MECHL PT PORTUADA
  • Fluido: aire
  • Presión de funcionamiento: 5 a 0.8MPa
  • Área efectiva (Cv): 1mm 2 (0.055)
  • Estilo de válvula: vástago N.C.
  • Número de puertos: 2 o 3
  • Tubería: lateral o inferior
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"