Motion
VM1110-4N-00
Válvula mecánica con estilo básico, 2 puertos
Artículo MI #02010838
No. Fabricante VM1110-4N-00
Precio14.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula mecánica con estilo básico, 2 puertos
Artículo MI #02010838
No. Fabricante VM1110-4N-00
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
Precio14.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    6 g

Detalles

  • Tipo de actuador
    Básico
  • País de origen
    JP
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Puertos  
    2

Descripción general

Descripción del fabricante
VM1110-4N-00 VÁLVULA MECHL PT PORTUADA
  • Fluido: aire
  • Presión de funcionamiento: 5 a 0.8MPa
  • Área efectiva (Cv): 1mm 2 (0.055)
  • Estilo de válvula: vástago N.C.
  • Número de puertos: 2 o 3
  • Tubería: lateral o inferior

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"