Motion
VM220-02-40
Válvula de control de aire mecánica - Con puerto de cuerpo, 2 puertos, 2 posiciones, accionada por pedal
Artículo MI #02010975
No. Fabricante VM220-02-40
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de control de aire mecánica - Con puerto de cuerpo, 2 puertos, 2 posiciones, accionada por pedal
Artículo MI #02010975
No. Fabricante VM220-02-40
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    71 mm
  • Longitud total
    177 mm
  • Ancho general
    70 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/4 BSPT
  • Recorrido del posicionador de la válvula
    1.2 °
  • Peso
    1.23 lb

Detalles

  • Tipo de actuador
    Pedal
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    19 mm2
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    0 MPa
  • Estado normal
    Normalmente abierto
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Rango de presión de funcionamiento
    De 0 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Tipo de conexión de puerto
    Roscado
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Función de la válvula
    Alfombra

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA MECÁNICA VM220-02-40 CON PEDAL