Motion
VNB311A-20A-3D

SMC CORP OF AMERICA
VNB311A-20A-3D

Válvula de proceso
Artículo MI #02011177
No. Fabricante VNB311A-20A-3D
Precio97.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VNB311A-20A-3D

Válvula de proceso
Artículo MI #02011177
No. Fabricante VNB311A-20A-3D
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
Precio97.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    20 mm
  • Altura total
    93.5 mm
  • Longitud total
    156 mm
  • Ancho general
    50 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    3/4 BSPT
  • Peso
    0.9 kg

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    7.4 Cv
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    0 MPa
  • Rango de presión de funcionamiento
    De 0 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50 Hz, 60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110 V CA
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
VNB311A-20A-3D VÁLVULA, PROCESO
  • Tipo de solenoide piloto externo
  • Rangos de caudal de Cv de 0.80 a 43
  • Tamaño del orificio: 7mm a 50mm
  • Tamaño del puerto: de 1/8 a 2 Rc(PT)
  • Material de sellado: NBR, FKM, EPR

También puede gustarle

Los clientes también compraron