Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio15 mm
- Altura total63 mm
- Longitud total180.5 mm
- Ancho general42 mm
- Tamaño/tipo del puerto 11/2 BSPT
- Peso0.5 kg
Detalles
- Material del cuerpoHierro fundido
- Presión máxima de funcionamiento+0.5 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento0 MPa
- Número de puertos2
- Rango de presión de funcionamientoDe 0 a +0.5 Mpa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +60 °C
- Tipo de conexión de puertoRoscado
- Sexo del puertoMujer
- Material del selloNitrilo
- Estándares cumplidosJIS
Descripción general
- Tipo accionado por aire
- Tamaño del orificio: 7mm a 80mm
- Tamaño del puerto: de 1/8 a 2 pulgadas
- Material de sellado: NBR, FKM