Motion
NVFS1220-9G-01-X1

SMC CORP OF AMERICA
NVFS1220-9G-01-X1

CUERPO DE LA VÁLVULA DBL SOL PORTADO
Artículo MI #02011443
No. Fabricante NVFS1220-9G-01-X1
Precio88.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NVFS1220-9G-01-X1

CUERPO DE LA VÁLVULA DBL SOL PORTADO
Artículo MI #02011443
No. Fabricante NVFS1220-9G-01-X1
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
Precio88.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de puerto
    1/8 BSPT
  • Tamaño del puerto de la subplaca
    1/8 BSPT

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • País de origen
    EE. UU.
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 140 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Material del sello
    Metal
  • Serie
    VFS

Descripción general

Descripción del fabricante
NVFS1220-9G-01-X1 VÁLVULA DOBLE CUERPO SOL

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"