Especificaciones
Dimensiones
- Altura total67.6 + 10 mm
- Longitud total84 mm
- Ancho general25.6 mm
- Peso0.31 lb
Detalles
- AccionamientoSolenoide de acción directa
- Material del cuerpoAluminio
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.08 (A a P) Cv, 0.082 (A a R) Cv, 0.089 (P a A) Cv, 0.091 (R a A) Cv
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento0 MPa
- Número de solenoides1
- Rango de presión de funcionamientoDe 0 a +0.7 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- Sexo del puertoMujer
- Tiempo de respuesta20 (0.5 MPa) ms
- Material del selloGoma
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-15 a +10 %
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN
- Consumo de energía del solenoide4.2 (CC) W
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Estándares cumplidosJIS B 8374-1981