Motion
VO317-1DZ
Válvula de control de aire operada por solenoide - Colector, puerto 3 , 2 posiciones, solenoide único
Artículo MI #02011530
No. Fabricante VO317-1DZ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de control de aire operada por solenoide - Colector, puerto 3 , 2 posiciones, solenoide único
Artículo MI #02011530
No. Fabricante VO317-1DZ
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide de operación directa
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    130 psi
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Colector
  • Material del sello
    Goma
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50/60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    100 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
VO317-1DZ VÁLVULA, SOL

También puede gustarle