Motion
VO317-5D
VÁLVULA SOLENOIDE 24VDC
Artículo MI #02011536
No. Fabricante VO317-5D
Precio92.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VÁLVULA SOLENOIDE 24VDC
Artículo MI #02011536
No. Fabricante VO317-5D
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
Precio92.78 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide de operación directa
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    130 psi
  • Número de Puertos  
    3
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Colector
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    VO3
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VO317-5D VÁLVULA SOL 24VDC
  • Válvula de vástago de operación directa de 3 puertos
  • Junta de goma
  • Accionamiento: solenoide simple de 2 posiciones de operación directa
  • Rango de presión de funcionamiento: 0 a 0.9 MPa

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"