Especificaciones
Dimensiones
- Altura total89.1 mm
- Longitud total80.2 mm
- Ancho general45 mm
Detalles
- AccionamientoSolenoide de operación directa
- Material del cuerpoAluminio
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.45 (R a A) Cv, 0.47 (P a A) Cv, 0.48 (A a P) Cv, 0.49 (A a R) Cv
- Dirección del flujo2-Way
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento130 psi
- Número de Puertos3
- Número de puestos2
- Número de solenoidesIndividual
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- Tipo de tuberíaColector
- Tiempo de respuesta30 (0.5 MPa) ms
- Material del selloGoma
- SerieVO3
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-15 a +10 %
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN
- Consumo de energía del solenoide6.3 (CC) W
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Estándares cumplidosJIS B 8374-1981