Motion
VP3145-033GA
Válvula de control de aire operada por solenoide - Con puerto de cuerpo, 3 puertos, 2 posiciones, solenoide único
Artículo MI #02011554
No. Fabricante VP3145-033GA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de control de aire operada por solenoide - Con puerto de cuerpo, 3 puertos, 2 posiciones, solenoide único
Artículo MI #02011554
No. Fabricante VP3145-033GA

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    116 psi
  • Estado normal
    Normalmente cerrado
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    32 a 140 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Material del sello
    Goma
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Ojal
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50/60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
VP3145-033GA VÁLVULA SOL 110VAC

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"