Especificaciones
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Especificaciones de la bobinaEstándar
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento116 psi
- Estado normalNormalmente abierto
- Número de solenoidesIndividual
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento32 a 140 °F
- Tipo de pilotoPiloto interno
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- PresiónEstándar (0.7 Mpa)
- Material del selloGoma
- SerieVP300-700
- Entrada eléctrica del solenoideConducto
- Frecuencia de suministro del solenoide50/60 Hz
- Tensión de alimentación del solenoide110 V CA
Descripción general
- Gran capacidad de caudal, pequeña resistencia al escape
- Fácil conversión a N.C. o N.A.
- Posibilidad de uso en vacío o bajo baja presión
- Orientación de montaje libre