Especificaciones
Dimensiones
- Altura total138 mm
- Longitud total101 mm
- Ancho general87.4 mm
- Tamaño del puerto - Escape3/8 BSPT
- Tamaños de puerto1/2 BSPT
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Material del cuerpoAleación de aluminio
- Especificaciones de la bobinaEstándar
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv5.8 (2 a 3 (OUT a EXH)) Cv, 6.2 (1 a 2 (IN a OUT)) Cv
- Presión máxima de funcionamiento101 psi
- Estado normalNormalmente cerrado, normalmente abierto
- Número de solenoidesIndividual
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento32 a 140 °F
- Tipo de pilotoPiloto interno
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto (lado)
- PresiónEstándar (0.7 Mpa)
- Tiempo de respuesta≤30 ms
- Material del selloGoma
- SerieVP300-700
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-15 a +10 %
- Entrada eléctrica del solenoideOjal
- Consumo de energía del solenoide17 @ 60 Hz (Holding) VA, 28 @ 50 Hz (Inrush) VA, 58 @ 60 Hz (Inrush) VA, 73 @ 50 Hz (Inrush) VA
- Frecuencia de suministro del solenoide50/60 Hz
- Tensión de alimentación del solenoide110 V CA
- Conductancia sónica (C)21 (2 a 3 (OUT a EXH)), 23 (1 a 2 (IN a OUT))
- Estándares cumplidosJIS
- Función de la válvulaAlfombra