Especificaciones
Dimensiones
- Altura total194 mm
- Tamaños de puerto3/4 BSPT
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Especificaciones de la bobinaEstándar
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv7 (SALIDA a EXH) Cv, 7.6 (ENTRADA a SALIDA) Cv
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Presión máxima de funcionamiento101 psi
- Estado normalNormalmente cerrado
- Número de solenoidesIndividual
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento32 a 140 °F
- Tipo de pilotoPiloto interno
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto (lado)
- PresiónEstándar (0.7 Mpa)
- Tiempo de respuesta≤30 ms
- Material del selloGoma
- SerieVP300-700
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-15 a +10 %
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN
- Consumo de energía del solenoide17 @ 60 Hz (Holding) VA, 28 @ 50 Hz (Holding) VA, 58 @ 60 Hz (Inrush) VA, 73 @ 50 Hz (Inrush) VA
- Frecuencia de suministro del solenoide50/60 Hz
- Tensión de alimentación del solenoide100 V CA
- Conductancia sónica (C)26 (OUT a EXH) dm3/(s.bar), 28 (IN a OUT) dm3/(s.bar)
- Estándares cumplidosCE, ISO VG32, JIS B 8374-1981
Descripción general
- Gran capacidad de caudal, pequeña resistencia al escape
- Fácil conversión a N.C. o N.A.
- Posibilidad de uso en vacío o bajo baja presión
- Orientación de montaje libre