Motion
VP3145-065DLA

SMC CORP OF AMERICA
VP3145-065DLA

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO VP300-700 3 con tipo de piloto interno
Artículo MI #02011574
No. Fabricante VP3145-065DLA
Precio222.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VP3145-065DLA

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO VP300-700 3 con tipo de piloto interno
Artículo MI #02011574
No. Fabricante VP3145-065DLA
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
Precio222.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    194 mm
  • Longitud total
    101 mm
  • Ancho general
    87.4 mm
  • Tamaño del puerto
    3/4 pulg.
  • Tamaños de puerto
    3/4 BSPT

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Aleación de aluminio
  • Especificaciones de la bobina
    Estándar
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    7 (2 a 3 (OUT a EXH)) Cv, 7.6 (1 a 2 (IN a OUT)) Cv
  • Dirección del flujo
    3-Way
  • Estado normal
    Normalmente cerrado, normalmente abierto
  • Número de Puertos  
    3
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    32 a 140 °F
  • Tipo de piloto
    Piloto interno
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto (lado)
  • Presión
    Estándar (0.7 Mpa)
  • Tiempo de respuesta
    ≤40 ms
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    VP300-700
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -15 a +10 %
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Consumo de energía del solenoide
    12 W
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Conductancia sónica (C)
    26 (2 a 3 (OUT a EXH)), 28 (1 a 2 (IN a OUT))
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Función de la válvula
    Alfombra

Descripción general

Descripción del fabricante
VP3145-065DLA VÁLVULA SOL 24VDC NC
  • Gran capacidad de caudal, pequeña resistencia al escape
  • Fácil conversión a N.C. o N.A.
  • Posibilidad de uso en vacío o bajo baja presión
  • Orientación de montaje libre

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"