Motion
VP3145V-035TA1

SMC CORP OF AMERICA
VP3145V-035TA1

VÁLVULA, SOL
Artículo MI #02011580
No. Fabricante VP3145V-035TA1
Precio236.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VP3145V-035TA1

VÁLVULA, SOL
Artículo MI #02011580
No. Fabricante VP3145V-035TA1
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
Precio236.22 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    29 psi
  • Estado normal
    Normalmente cerrado
  • Número de Puertos  
    3
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    32 a 140 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    VP300-700
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Conducto
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VP3145V-035TA1 VÁLVULA, SOL

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"