Motion
VP3165-065DA
VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO VP300-700 3 con tipo de piloto interno
Artículo MI #02011592
No. Fabricante VP3165-065DA
Precio288.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO VP300-700 3 con tipo de piloto interno
Artículo MI #02011592
No. Fabricante VP3165-065DA
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
Precio288.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    219 mm
  • Longitud total
    101 mm
  • Ancho general
    113 mm
  • Tamaño del puerto - Escape
    1-1/4 BSPT
  • Tamaños de puerto
    3/4 BSPT

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Aleación de aluminio
  • Especificaciones de la bobina
    Estándar
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    230 (1 a 2 (IN a OUT)) mm2, 280 (2 a 3 (OUT a EXH)) mm2
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Estado normal
    Normalmente cerrado, normalmente abierto
  • Número de Puertos  
    3
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    32 a 140 °F
  • Tipo de piloto
    Piloto interno
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto (lado)
  • Presión
    Estándar (0.7 Mpa)
  • Tiempo de respuesta
    ≤40 ms
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    VP300-700
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -15 a +10 %
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Consumo de energía del solenoide
    12 W
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Función de la válvula
    Alfombra

Descripción general

Descripción del fabricante
VP3165-065DA VÁLVULA, SOL
  • Gran capacidad de caudal, pequeña resistencia al escape
  • Fácil conversión a N.C. o N.A.
  • Posibilidad de uso en vacío o bajo baja presión
  • Orientación de montaje libre

También puede gustarle