Especificaciones
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Especificaciones de la bobinaEstándar
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento116 psi
- Estado normalNormalmente abierto
- Número de Puertos3
- Número de puestos2
- Número de solenoidesIndividual
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento32 a 140 °F
- Tipo de pilotoPiloto interno
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- PresiónEstándar (0.7 Mpa)
- Material del selloGoma
- SerieVP300-700
- Entrada eléctrica del solenoideConducto
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC