Especificaciones
Dimensiones
- Altura total82.7 mm
- Longitud total102.9 mm
- Ancho general26.5 mm
- Tamaños de puerto1/4 BSPT
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Material del cuerpoAluminio
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv1 (1 a 2 (P a A)) Cv, 1 (2 a 3 (A a R)) Cv
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Estado normalNormalmente cerrado
- Número de solenoidesIndividual
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto (superior)
- Tiempo de respuesta≤38 ms
- Material del selloGoma
- Conducto de voltaje permitido del solenoide±10 %
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN
- Consumo de energía del solenoide1.75 W
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Conductancia sónica (C)4.2 (1 a 2 (P a A)) dm3/(s.bar), 4.2 (2 a 3 (A a R)) dm3/(s.bar)
- Estándares cumplidosJIS
- Función de la válvulaCarrete