Motion
VP4150-063G
VÁLVULA, SOL 110VAC
Artículo MI #02011697
No. Fabricante VP4150-063G
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VÁLVULA, SOL 110VAC
Artículo MI #02011697
No. Fabricante VP4150-063G
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    151 mm
  • Longitud total
    214 mm
  • Ancho general
    86 mm

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Aleación de aluminio
  • País de origen
    JP
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    5.2 (1 a 4/2 (P a A/B)) Cv, 5.6 (4/2 a 5/3 (A/B a EA/EB)) Cv
  • Presión máxima de funcionamiento
    0.9 Mpa2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.2 a +0.9 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -0 a +60 °C
  • Tiempo de respuesta
    ≤30 ms
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    VP4
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -15 a +10 %
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Ojal
  • Consumo de energía del solenoide
    17 (de retención) VA, 28 (de retención) VA, 58 (de entrada) VA, 73 (de retención) VA
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50 Hz, 60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110 V CA
  • Estándares cumplidos
    JIS B 8375-1981

Descripción general

Descripción del fabricante
VP4150-063G VÁLVULA, SOL 110VAC

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"