Motion
VP4350-105TL
VÁLVULA SOLENOIDE 24VDC
Artículo MI #02011715
No. Fabricante VP4350-105TL
Precio538.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VÁLVULA SOLENOIDE 24VDC
Artículo MI #02011715
No. Fabricante VP4350-105TL
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
Precio538.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    151 mm
  • Longitud total
    254 mm
  • Ancho general
    86 mm

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Aleación de aluminio
  • País de origen
    JP
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    110 mm2
  • Presión máxima de funcionamiento
    0.9 Mpa2
  • Número de solenoides
    Doble
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.2 a +0.9 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -0 a +60 °C
  • Tiempo de respuesta
    ≤40 ms
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    VP4
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -15 a +10 %
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal del conducto
  • Consumo de energía del solenoide
    12 W
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Estándares cumplidos
    JIS B 8375-1981

Descripción general

Descripción del fabricante
VP4350-105TL VÁLVULA SOL 24VDC

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"