Motion
VP7-6-FG-S-3NA03

SMC CORP OF AMERICA
VP7-6-FG-S-3NA03

VÁLVULA SOL (ISO) "PT"
Artículo MI #02011815
No. Fabricante VP7-6-FG-S-3NA03
Precio101.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VP7-6-FG-S-3NA03

VÁLVULA SOL (ISO) "PT"
Artículo MI #02011815
No. Fabricante VP7-6-FG-S-3NA03
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
Precio101.00 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    130 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de 122 °F
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    VP7
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VP7-6-FG-S-3NA03 VÁLVULA SOL (ISO) "PT

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno