Motion
VP7-6-FG-S-3Z

SMC CORP OF AMERICA
VP7-6-FG-S-3Z

VÁLVULA SOL ISO
Artículo MI #02011819
No. Fabricante VP7-6-FG-S-3Z
Precio89.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VP7-6-FG-S-3Z

VÁLVULA SOL ISO
Artículo MI #02011819
No. Fabricante VP7-6-FG-S-3Z
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
Precio89.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    99.5 mm
  • Longitud total
    180 mm
  • Ancho general
    38 mm

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • País de origen
    JP
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    30 mm2
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de 122 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Tiempo de respuesta
    0.04 ms
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    VP7
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Estándares cumplidos
    ISO VG32, ISO
  • Rosca estándar
    sin subplaca
  • Función de la válvula
    Carrete

Descripción general

Descripción del fabricante
VP7-6-FG-S-3Z VÁLVULA SOL ISO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno