Motion
VP7-6-FHG-D-3Z-X27

SMC CORP OF AMERICA
VP7-6-FHG-D-3Z-X27

VÁLVULA, SOL
Artículo MI #02011838
No. Fabricante VP7-6-FHG-D-3Z-X27
Precio186.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VP7-6-FHG-D-3Z-X27

VÁLVULA, SOL
Artículo MI #02011838
No. Fabricante VP7-6-FHG-D-3Z-X27
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
Precio186.10 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    Centro cerrado de posición 3
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    130 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    3 (Centro cerrado)
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de 122 °F
  • Tipo de tubería
    Sin subplaca
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    VP7
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Bloque de terminales DIN (con conector)
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Rosca estándar
    sin subplaca

Descripción general

Descripción del fabricante
VP7-6-FHG-D-3Z-X27 VÁLVULA, SOL
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good