Especificaciones
Dimensiones
- Altura total148 mm
- Longitud total217 mm
- Ancho general75 mm
- Tamaños de puerto1/2 BSPT
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Material del cuerpoAluminio
- País de origenEE. UU.
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv65 mm2
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Presión máxima de funcionamiento101 psi
- Número de Puertos5
- Número de puestos2
- Número de solenoidesDoble
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de 122 °F
- Tipo de tuberíaSubplaca con puerto para el cuerpo (lateral) incluida
- Tiempo de respuesta≤0.05 s
- Material del selloGoma
- SerieVP7
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-15 a +10 %
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase B
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN
- Corriente de suministro del solenoide0.075 A
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Estándares cumplidosISO VG32, ISO, JIS B 8375, JIS B 8375-1975
- Función de la válvulaCarrete