Motion
VP7-8-FHG-D-1N

SMC CORP OF AMERICA
VP7-8-FHG-D-1N

VÁLVULA ISO DBL SOL TAMAÑO 2
Artículo MI #02011900
No. Fabricante VP7-8-FHG-D-1N
Precio164.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VP7-8-FHG-D-1N

VÁLVULA ISO DBL SOL TAMAÑO 2
Artículo MI #02011900
No. Fabricante VP7-8-FHG-D-1N
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
Precio164.15 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    130 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    3 (Centro cerrado)
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    VP7
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50/60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    100 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
VP7-8-FHG-D-1N VÁLVULA SOL (ISO)

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good