Motion
VP7-8-FIG-D-3Z

SMC CORP OF AMERICA
VP7-8-FIG-D-3Z

VÁLVULA ISO DBL SOL TAMAÑO 2
Artículo MI #02011920
No. Fabricante VP7-8-FIG-D-3Z
Precio164.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VP7-8-FIG-D-3Z

VÁLVULA ISO DBL SOL TAMAÑO 2
Artículo MI #02011920
No. Fabricante VP7-8-FIG-D-3Z
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
Precio164.15 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    Centro de presión de posición 3
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    130 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    3 (Centro de presión)
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Tipo de tubería
    Sin subplaca
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    VP7
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Bloque de terminales DIN (con conector)
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Rosca estándar
    sin subplaca

Descripción general

Descripción del fabricante
VP7-8-FIG-D-3Z VÁLVULA ISO DBL SOL SIZ

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"