Especificaciones
Dimensiones
- Altura total140 mm
- Longitud total140 mm
- Ancho general105 mm
Detalles
- Presión máxima de funcionamiento+0.8 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento+0.2 MPa
- Número de puertos3
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.2 a +0.8 Mpa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +60 °C
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Tipo de conexión de puertoRoscado
- Estándares cumplidosJIS