Especificaciones
Dimensiones
- Altura total54.5 mm
- Longitud total74.2 mm
- Ancho general34 mm
- Tamaño/tipo del puerto 13/8 BSPT
Detalles
- Material del cuerpoAluminio
- Dirección del flujo2-Way
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- Estado normalNormalmente cerrado
- Número de pilotosPiloto único
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.2 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto