Especificaciones
Dimensiones
- Peso1.21 lb
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Material del cuerpoAluminio
- Presión máxima de funcionamiento900 kPa
- Presión mínima de funcionamiento150 kPa
- Número de solenoidesIndividual
- Rango de presión de funcionamientoDe 150 a 900 kPa
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +50 °C
- Sexo del puertoMujer
- Material del selloGoma
- Entrada eléctrica del solenoideConector DIN
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC