Motion
VPN-8-FHG-D-3N

SMC
VPN-8-FHG-D-3N

Electroválvula - hembra, 24 V CC
Artículo MI #02012009
No. Fabricante VPN-8-FHG-D-3N
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VPN-8-FHG-D-3N

Electroválvula - hembra, 24 V CC
Artículo MI #02012009
No. Fabricante VPN-8-FHG-D-3N
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    2.47 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Presión máxima de funcionamiento
    900 kPa
  • Presión mínima de funcionamiento
    150 kPa
  • Número de solenoides
    Doble
  • Rango de presión de funcionamiento
    De 150 a 900 kPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +50 °C
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Material del sello
    Goma
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Conector DIN
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VPN-8-FHG-D-3N VÁLVULA SOL ISO

También puede gustarle