Motion
VQ0140H-5MO-N3

SMC CORP OF AMERICA
VQ0140H-5MO-N3

VÁLVULA, SGL, ABATIBLE N/ENCHUFABLE (CC)
Artículo MI #02012122
No. Fabricante VQ0140H-5MO-N3
Precio60.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VQ0140H-5MO-N3

VÁLVULA, SGL, ABATIBLE N/ENCHUFABLE (CC)
Artículo MI #02012122
No. Fabricante VQ0140H-5MO-N3
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
Precio60.66 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • País de origen
    JP
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.1 (P a A/B) Cv, 0.12 (A/B a R1/R2) Cv
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Tiempo de respuesta
    ≤12 ms
  • Material del sello
    Metal
  • Serie
    VQ
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    ±10 %
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase B
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Enchufe M
  • Consumo de energía del solenoide
    1.5 W
  • Corriente de suministro del solenoide
    63 mA
  • Conductancia sónica (C)
    0.43 (P a A/B) dm3/(s.bar), 0.5 (A/B a R1/R2) dm3/(s.bar)
  • Estándares cumplidos
    JIS B 8375-1981, JIS
  • Función de la válvula
    Carrete

Descripción general

Descripción del fabricante
VQ0140H-5MO-N3 VÁLVULA, SGL, FLIP N/PL

También puede gustarle

Los clientes también compraron