Motion
VQ110L-5LO
VÁLVULA, COMPACTA, CON CIERRE
Artículo MI #02012340
No. Fabricante VQ110L-5LO
Precio35.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VÁLVULA, COMPACTA, CON CIERRE
Artículo MI #02012340
No. Fabricante VQ110L-5LO
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
Precio35.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    41.7 mm
  • Longitud total
    35.1 mm
  • Ancho general
    14.8 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Resina
  • Serie de cilindros
    VQ100
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    VQ100
  • Estándares cumplidos
    JIS B 8374-1993

Descripción general

Descripción del fabricante
VQ110L-5LO VÁLVULA, SOL 24VDC

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"