Motion
VQ110U-6M
VÁLVULA, COMPACTA, CONECTOR (CC)
Artículo MI #02012376
No. Fabricante VQ110U-6M
Precio34.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VÁLVULA, COMPACTA, CONECTOR (CC)
Artículo MI #02012376
No. Fabricante VQ110U-6M
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
Precio34.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    31.5 mm
  • Longitud total
    35.7 mm
  • Ancho general
    14.8 mm

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Detalles adicionales
    Resorte de retorno
  • Material del cuerpo
    Resina
  • Serie de cilindros
    VQ100
  • Presión máxima de funcionamiento
    0.7 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    0 MPa
  • Rango de presión de funcionamiento
    De 0 a 0.7 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    VQ100
  • Estándares cumplidos
    JIS B 8374-1993

Descripción general

Descripción del fabricante
VQ110U-6M VÁLVULA, SOL

También puede gustarle

Los clientes también compraron